Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz
Prüfplakette, Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-310.C7040.2029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7040.2029
EAN/GTIN:
     4044589554185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz

Nächster Prüftermin DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe 2 für Großabnehmer


  • Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, gelb/schwarz
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 36,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 36,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,85*
€ 43,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.