Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, leuchtgelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, leuchtgelb/schwarz
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, leuchtgelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-310.C7035.2029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7035.2029
EAN/GTIN:
     4044589554253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, leuchtgelb/schwarz

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe


  • Version: 2029 - Prüfjahre: 2029-2034, leuchtgelb/schwarz
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 24,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 24,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,37*
€ 29,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.