Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/s, Folie Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/s, Folie Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/s, Folie Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/s, Folie Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm, w/s, Folie Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
Artikel-Nr.:
     894-310.C7033.2027
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7033.2027
EAN/GTIN:
     4044589486400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032

Prüfplakette Nächster Prüftermin weiß/schwarz für Großabnehmer


  • Version: 2027 - Prüfjahre: 2027-2032
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 42,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 42,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,82*
€ 50,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.