Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-310.C7018.2028 Herst.-Nr.: 31.C7018.2028 EAN/GTIN: 4044589525376 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Geprüft Ausgewählte Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2033Prüfplakette Geprüft weiß/schwarz für Großabnehmer- Version: 2028 - Prüfjahre: 2028-2033
- Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | weiß | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -40 | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 1.000 | Material: | Papier | Durchmesser: | 2,0 cm | Stärke: | 0,076 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| |