Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3,500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 20-25 Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3,500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 20-25 Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3,500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 20-25 Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
Artikel-Nr.:
     894-310.C2135.28-33
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C2135.28-33
EAN/GTIN:
     4044589525192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033

Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,38*
€ 131,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,27*
€ 131,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,07*
€ 155,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,05*
€ 152,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,72*
€ 113,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,11*
€ 73,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,78*
€ 67,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.