Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 2020-2025 Version: 29-34 - Prüfplakette 2029-2034


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 2020-2025 Version: 29-34 - Prüfplakette 2029-2034
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle, 3,0 cm, 2020-2025 Version: 29-34 - Prüfplakette 2029-2034
Artikel-Nr.:
     894-310.C2105.29-34
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C2105.29-34
EAN/GTIN:
     4044589555083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 29-34 - Prüfplakette 2029-2034

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 29-34 - Prüfplakette 2029-2034
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,39*
€ 130,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,29*
€ 130,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,48*
€ 155,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,73*
€ 152,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,48*
€ 113,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.