Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-310.C2105.24-29 Herst.-Nr.: 31.C2105.24-29 EAN/GTIN: 4044589422415 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3- Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
- Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Rolle | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 500 | Material: | Dokumentenfolie | Durchmesser: | 3,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,44* | € 130,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,17* | € 130,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|