Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 08 - Gesundheitsgefahr
Artikel-Nr.:
     894-310.B1025.08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1025.08
EAN/GTIN:
     4044589400000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
GHS-Etiketten
GHS 08
GHS08
GHS-Gefahrensymbole Gefahrstoffetiketten und Beschriftungsfeld

Ausgewählte Version: 08 - Gesundheitsgefahr

GHS-Symbole und Beschriftungsfeld auf Rolle


  • Version: 08 - Gesundheitsgefahr
  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,5 x 3,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
3,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 08, folie ghs 08, ghs 08, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,16*
€ 74,33*
€ 4,95*
ab € 57,18*
€ 74,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,33*
€ 88,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,77*
€ 87,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,71*
€ 84,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,16*
€ 68,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.