Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, Text: Defekt, selbstklebend, tagesleuchtgrün/schwarz,, 500 Stk/Rolle,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Etiketten, Text: Defekt, selbstklebend, tagesleuchtgrün/schwarz,, 500 Stk/Rolle,
Etiketten, Text: Defekt, selbstklebend, tagesleuchtgrün/schwarz,, 500 Stk/Rolle,
Etiketten, Text: Defekt, selbstklebend, tagesleuchtgrün/schwarz,, 500 Stk/Rolle,
Etiketten, Text: Defekt, selbstklebend, tagesleuchtgrün/schwarz,, 500 Stk/Rolle,
Artikel-Nr.:
     894-310.3764
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3764
EAN/GTIN:
     4044589408297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Qualitätskennzeichnungsetiketten Defekt
Etiketten zu Qualitätssicherung

  • eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
  • hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
  • schnelles und einfaches Anbringen
  • keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

Qualität: Hochwertige Papieretiketten, selbstklebend
Lieferform: 500 Stück auf Rolle


  • Material: 0841 Spezialpapier, selbstklebend, ablösbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
QS-Etikett
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Text:
Defekt
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 59,70*
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 59,70*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,60*
€ 76,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,70*
€ 71,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,97*
€ 65,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,92*
€ 60,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.