Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN 3481, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
UN 3481, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
UN 3481, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
UN 3481, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     894-310.2307
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2307
EAN/GTIN:
     4044589463470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
SafetyMarking Gefahrzettel UN 3481
SafetyMarking® Gefahrzettel nach ADR: UN 3481

Gefahrzusatzsymbol für GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungskennzeichnung
  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: PE
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10 x 10 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Das Zusatzsymbol mit der UN 3481 ist zu deklarieren bei Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Polymer-Batterien in Ausrüstung.


  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung UN, Gefahrgutzettel UN, gefahrgut-aufkleber un3481, gefahrgutkennzeichnung un, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,98*
€ 47,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 47,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,53*
€ 56,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,46*
€ 54,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2307
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2306
ab € 3,20*
Ähnlich
Wolk
36.2306
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2306
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.