Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.2264
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2264
EAN/GTIN:
     4044589408259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Paketaufkleber Umverpackung / Overpack
Paketaufkleber Umverpackung


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
14,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 114,94*
€ 146,15*
€ 4,95*
ab € 114,30*
€ 146,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,15*
€ 173,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,69*
€ 170,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,82*
€ 162,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,03*
€ 149,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,94*
€ 136,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.