Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Paketaufkleber, Umverpackung / Overpack, D / Eng, 500 Stk / Rolle, 14,5 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2264
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2264
EAN/GTIN:
     4044589408259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Paketaufkleber Umverpackung / Overpack
Paketaufkleber Umverpackung


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,5 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
14,5 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,42*
€ 171,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,53*
€ 162,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 128,11*
€ 152,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,99*
€ 136,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.