Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm
Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-310.2240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2240
EAN/GTIN:
     4044589038562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Textiletiketten
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Paketaufkleber - Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich
Paketaufkleber - Vorsicht zerbrechlich


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vorsicht zerbrechlich
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,63*
€ 74,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,19*
€ 74,97*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,22*
€ 101,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,97*
€ 89,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,56*
€ 85,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
32.2240
ab € 37,47*
Ähnlich
Wolk
21.2242
ab € 3,02*
Ähnlich
Wolk
21.2240
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.