Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,5 cm
Vorsicht zerbrechlich Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,4x10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-320.2240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.2240
EAN/GTIN:
     4044589415011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Textiletiketten
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetiketten - Packstückorientierung Vorsicht zerbrechlich
Paketaufkleber - Vorsicht zerbrechlich


  • Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vorsicht zerbrechlich
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Spezialpapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,40*
€ 58,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,54*
€ 55,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,05*
€ 53,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2240
ab € 57,11*
Ähnlich
Wolk
21.2242
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.2240
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.