Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt alarmgesichert und videoüberwacht, zur Innenverklebung, (BxH): 8,5x4,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht, zur Innenverklebung, (BxH): 8,5x4,5 cm
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht, zur Innenverklebung, (BxH): 8,5x4,5 cm
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht, zur Innenverklebung, (BxH): 8,5x4,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.G5023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.G5023
EAN/GTIN:
     4044589407214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Objekt alarmgesichert und videoüberwacht,
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht - zur Innenverklebung

Video- Infozeichen zur Innenverklebung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 8,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
PVC
Breite:
8,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,04*
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,04*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.G5023
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.