Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebskennzeichnung, Gebäude wird videoüberwacht, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Betriebskennzeichnung, Gebäude wird videoüberwacht, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Betriebskennzeichnung, Gebäude wird videoüberwacht, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Betriebskennzeichnung, Gebäude wird videoüberwacht, Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.G5021
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.G5021
EAN/GTIN:
     4044589407207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Gebäude wird videoüberwacht
SafetyMarking® Hinweisschild Gebäude wird videoüberwacht


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
PVC
Breite:
3,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 9,52*
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 9,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.G5022
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.