Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.C9005 Herst.-Nr.: 30.C9005 EAN/GTIN: 4044589407153 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitssiegel Text: Bei beschädigtem Siegel bitte die Funktionsfähigkeit der ... SafetyMarking® Sicherheitssiegel BrandschutzZur optischen Manipulationssicherung von Brandschutzeinrichtungen. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation. - beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
- Manipulationsversuch sofort ersichtlich
- Übertragung des Etiketts unmöglich
- UV- und witterungsbeständige Folie
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- Qualität Made in Germany
- Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (BxH): 10,5 x 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Sicherheitssiegel | Produktkategorie: | Siegel | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 5 | Material: | Dokumentenfolie | Breite: | 10,5 cm | Höhe: | 3,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,30* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,13* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|