Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette, für Leitern und Tritte, BGI 694, gelb/schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette, für Leitern und Tritte, BGI 694, gelb/schwarz
Grundplakette, für Leitern und Tritte, BGI 694, gelb/schwarz
Grundplakette, für Leitern und Tritte, BGI 694, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-300.C5100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C5100
EAN/GTIN:
     4044589377890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
grundetikett prüfung gemäß
Grundplakette für Leitern und Tritte, Prüfung gemäß BetrSichV §3, BGI 694
Grundplaketten für Leitern und Tritte Prüfung gemäß BetrSichV §3 (3) BGI 649


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,91*
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.