Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garantiesigel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Garantiesigel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Garantiesigel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Garantiesigel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     894-300.C4927
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4927
EAN/GTIN:
     4044589523280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Garantiesiegel Garantie erlischt bei beschädigtem Siegel
SafetyMarking® Garantiesiegel

Zur optischen Garantiesicherung zum Schutz von Waren und Verpackungen. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Voidfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,26*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.