Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin, blau-weiß, für Labore und Krankenhäuser, 3cm Version: 29-32 - Nächster Prüftermin 29-32


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplakette Nächster Prüftermin, blau-weiß, für Labore und Krankenhäuser, 3cm Version: 29-32 - Nächster Prüftermin 29-32
Prüfplakette Nächster Prüftermin, blau-weiß, für Labore und Krankenhäuser, 3cm Version: 29-32 - Nächster Prüftermin 29-32
Artikel-Nr.:
     894-300.C4020.29-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4020.29-32
EAN/GTIN:
     4044589554406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 29-32 - Nächster Prüftermin 29-32

Prüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 29-32 - Nächster Prüftermin 29-32
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 7,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 7,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.