Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 cm Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV, 29-34


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 cm Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV, 29-34
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 cm Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV, 29-34
Artikel-Nr.:
     894-300.C3515.29-34
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C3515.29-34
EAN/GTIN:
     4044589554611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Geprüft nach ... DGUV V

Ausgewählte Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV, 29-34

Kabelprüfplakette Geprüft nach ..... DGUV V


  • Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV, 29-34
  • Material: 0709 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 4,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 4,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.