Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette als Einzeletikett, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Druchm.: 3,0 cm Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplakette als Einzeletikett, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Druchm.: 3,0 cm Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
Prüfplakette als Einzeletikett, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Druchm.: 3,0 cm Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
Artikel-Nr.:
     894-300.C2105E.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2105E.24-29
EAN/GTIN:
     4044589417237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 24-29
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,60*
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.