Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 29-34


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 29-34
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 29-34
Artikel-Nr.:
     894-300.C2105.29-34
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2105.29-34
EAN/GTIN:
     4044589554567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 29-34

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 29-34 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 29-34
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 7,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 7,36*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.