Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten letzte Wartung, 12 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x2,50 cm Version: 26-29 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 26-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplaketten letzte Wartung, 12 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x2,50 cm Version: 26-29 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 26-29
Prüfplaketten letzte Wartung, 12 Stück/Bogen, selbstklebend, 4x2,50 cm Version: 26-29 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 26-29
Artikel-Nr.:
     894-300.3799.26-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3799.26-29
EAN/GTIN:
     4044589429766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - letzte Wartung
alle prüfplaketten
Prüfplakette letzte Wartung

Ausgewählte Version: 26-29 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 26-29

Prüfplakette Letzte Wartung


  • Version: 26-29 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 26-29
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten - letzte Wartung, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 8,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 8,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.