Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 26-31 - Prüfplakette Geprüft 26-31


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 26-31 - Prüfplakette Geprüft 26-31
Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, 15 Stück/Bogen, selbstkleb., 3 cm Version: 26-31 - Prüfplakette Geprüft 26-31
Artikel-Nr.:
     894-300.3724.26-31
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3724.26-31
EAN/GTIN:
     4044589429629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Geprüft

Ausgewählte Version: 26-31 - Prüfplakette Geprüft 26-31

Prüfplakette Geprüft


  • Version: 26-31 - Prüfplakette Geprüft 26-31
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
grün
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten Geprüft, grün/weiß, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 7,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 7,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.