Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 24 - Nächste Prüfung 24


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 24 - Nächste Prüfung 24
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 24 - Nächste Prüfung 24
Artikel-Nr.:
     894-300.3669.24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3669.24
EAN/GTIN:
     4044589421302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächste Prüfung

Ausgewählte Version: 24 - Nächste Prüfung 24

Kabelprüfplakette Nächste Prüfung mit 2-stelliger Jahreszahl


  • Version: 24 - Nächste Prüfung 24
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 8,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.