Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette, Prüfung gemäß..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Grundplakette, Prüfung gemäß..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm
Grundplakette, Prüfung gemäß..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.3667
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3667
EAN/GTIN:
     4044589036773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß ...
Prüfung gemäß § ...


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
4
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
4,0 × 9,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk aufkleber, grundetikett prüfung gemäß, Grundplakette - Prüfung gemäß ..., wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,85*
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,85*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 6,54*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 13,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.