Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.3661 Herst.-Nr.: 30.3661 EAN/GTIN: 4044589036735 |
| | |
|
| | |
| Grundplakette Geprüft am... durch... Geprüft am ...- Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Grundplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Nutzen [Bogen]: | 4 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 4 | Material: | Folie | Breite: | 4,0 cm | Höhe: | 9,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 4,0 × 9,5 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplakette Geprüft durch, Grundetikett Prüfung gemäß, Grundplakette Prüfung gemäß, Prüfplakette - geprüft am durch gemäß, aufkleber, Grundplakette / Geprüft am... durch..., wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 3,88* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,82* | € 3,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 5,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,60* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 0,205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|