Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.0970 Herst.-Nr.: 30.0970 EAN/GTIN: 4044589441584 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitssiegel - individuell nach Kundenangabe individuell nach Kundenangabe SafetyMarking® Sicherheits- und Prüfsiegel individuelle Gestaltung nach WahlSicherheitssiegel aus Dokumentenfolie schützen vor Manipulation. Einmal aufgebracht, können sie nur noch in kleinen Stücken entfernt werden - starkhaftend und selbstklebend
- übertragungssichere Spezialfolie für Sicherheitskennzeichnung
- Schutz vor nicht erlaubter Öffnung
- Qualität Made in Germany
Anwendungsbeispiele - Verplombung technischer Geräte (Server, Computer oder andere Gehäuse)
- als Prüfplakette für wartungsbedürftige Anlagen (Öfen, Heizung, Feuerlöschter)
- als Siegeletikett beim Öffnen von Dokumenten
Gestaltung nach Wahl, Druck einfarbig. - Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 cm x 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Sicherheitssiegel | Produktkategorie: | Siegel | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Form: | rechteckig | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 10 | Material: | Dokumentenfolie | Breite: | 6,5 cm | Höhe: | 1,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssiegel - individuell nach Kundenangabe, wolk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 14,62* | | | | Lager 894 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 146,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|