Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 26-31 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 26-31


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 26-31 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 26-31
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 26-31 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 26-31
Artikel-Nr.:
     894-300.0876.26-31
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0876.26-31
EAN/GTIN:
     4044589429070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 26-31 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 26-31

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 26-31 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 26-31
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 8,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.