Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsgrundplakette Januar - Dezember, 8 Stück/Bogen, 4cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Monatsgrundplakette Januar - Dezember, 8 Stück/Bogen, 4cm
Monatsgrundplakette Januar - Dezember, 8 Stück/Bogen, 4cm
Artikel-Nr.:
     894-300.0814
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0814
EAN/GTIN:
     4044589119308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Monatsgrundplakette
alle prüfplaketten d40 mm
alle prüfplaketten
Monatsgrundplakette Januar - Dezember
Grundplakette Monatsgrundplakette


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
8
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
Folie
Durchmesser:
4,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Monatsgrundplakette Januar - Dezember, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 4,80*
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 4,80*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 7,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Bogen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.