Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.0777.29-34 Herst.-Nr.: 30.0777.29-34 EAN/GTIN: 4044589554772 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette Kalibriert Ausgewählte Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert 29-34Prüfplakette Kalibriert- Version: 29-34 - Prüfplakette - Kalibriert 29-34
- Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 104 | Material: | Dokumentenfolie | Durchmesser: | 1,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfplaketten Kalibriert in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| |