Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel VOID-Folie,10 Stk auf Bog,Folienetiketten,gestanzt,6,50x1,50cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Sicherheitssiegel VOID-Folie,10 Stk auf Bog,Folienetiketten,gestanzt,6,50x1,50cm
Sicherheitssiegel VOID-Folie,10 Stk auf Bog,Folienetiketten,gestanzt,6,50x1,50cm
Artikel-Nr.:
     894-300.0150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0150
EAN/GTIN:
     4044589414359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel auf Bogen Text: Sicherheitssiegel (mehrfach pro Etikett)
SafetyMarking® Sicherheitssiegel auf Bogen

Zur optischen Manipulationssicherung von technischen Geräten, wartungsbedürftigen Anlagen oder anderem. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

Anwendungsbeispiele:

  • Verplombung technischer Geräte (Server, Computer oder andere Gehäuse)
  • als Prüfplakette für wartungsbedürftige Anlagen (Öfen, Heizung, Feuerlöschter)
  • als Siegeletikett beim Öffnen von Dokumenten

  • Material: PET-Sicherheitsfolie (VOID), selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
VOID-Folie
Breite:
6,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 4,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 4,67*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 7,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.