Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierung reflektierend nach RA2 Komplettset (je 1 Markierung links- und rechtsweisend mit Wechselhalterung) Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierung reflektierend nach RA2 Komplettset (je 1 Markierung links- und rechtsweisend mit Wechselhalterung) Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm, rot/weiß
Warnmarkierung reflektierend nach RA2 Komplettset (je 1 Markierung links- und rechtsweisend mit Wechselhalterung) Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm, rot/weiß
Warnmarkierung reflektierend nach RA2 Komplettset (je 1 Markierung links- und rechtsweisend mit Wechselhalterung) Größe (BxH): 25,0 x 40,0 cm, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-270.2375
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     H 5106
EAN/GTIN:
     4260158670944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hu...
aufkleber
Warnmarkierung reflektierend nach RA2 Komplettset (je 1 Markierung links- und rechtsweisend mit Wechselhalterung)
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hubladebühne 25 x 40 cm

mit Wechselhalterung, aus flexiblem Hochreflexgewebe, Typ 2 nach DIN 67520 Teil 2, lasierend rot bedruckt, nach DIN 6171 Teil 1.


  • Material: flexibles Hochreflexgewebe - Typ RA2/B
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie RA2
Produktart:
Warnmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 67520, DIN 6171-1, Signum, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,81*
€ 20,58*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 39,88*
€ 52,75*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 46,48*
€ 60,91*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,65*
€ 73,24*
28 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 80,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 5105
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.