Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild,selbstklebend aus refl. Qualitätsfolie RA1, Folie refl,40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulbusschild,selbstklebend aus refl. Qualitätsfolie RA1, Folie refl,40x40cm
Schulbusschild,selbstklebend aus refl. Qualitätsfolie RA1, Folie refl,40x40cm
Schulbusschild,selbstklebend aus refl. Qualitätsfolie RA1, Folie refl,40x40cm
Artikel-Nr.:
     894-260.2340
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     F 1507
EAN/GTIN:
     4260158670760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbusschild für den Aussen und Innenbereich möglich
Schulbus-Tafel

starr, für Zielschilderkasten


  • Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie reflekt.
Produktart:
Schulbusschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Ausführung:
starr
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schulbustafel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, schulbusschild folie, aufkleber, schulbusschild 400x400 mm, selbstklebend, Signum, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 9,69*
€ 13,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 24,12*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 21,11*
€ 29,41*
€ 8,00*
ab € 22,85*
€ 30,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9919
ab € 13,06*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9920
ab € 29,31*
Ähnlich
Pinter Signum
S1104
ab € 37,45*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1525
ab € 5,79*
Ähnlich
Pinter Signum
F 1506
ab € 19,58*
Ähnlich
Pinter Signum
Z 9921
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.