Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-260.1884 Herst.-Nr.: 9837155 | 7000032791 EAN/GTIN: 4046719057474 |
| | |
|
| | |
| Kraftfahrzeugkennzeichnung - Konturmarkierung - 3M Diamond Grade Serie 983, UN ECE 104 3M Diamond Grade Serie 983 - mikroprismatische Folie mit hohem Reflexionswert
- kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe
- Linienmarkierung mindestens 8 Jahre funktionstüchtig, bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie unter normaler Beanspruchung
- ausgezeichnete Integration in die individuelle Fahrzeuggestaltung
- müheloses Anbringen durch selbstklebendes Rollenmaterial
- beständig gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff sowie Reinigung
- ohne Aluminiumbeschichtung, kein Korrodieren möglich
- Ausführung brillant gelb: Mikroprismatische fluoreszierende Reflexfolie mit 24-Stunden Sichtbarkeit
Hinweis zur Reinigung: Eine starke Beanspruchung durch Hochdruckreiniger sollte vermieden werden. Allgemeiner Hinweis: Warum ist eine Konturmarkierung so wichtig? - Pflicht für alle Neuzulassungen von LKW und LKW-Anhängern seit dem 10.07.2011 gemäß Richtlinie 2007/35/EG
- Deutschland hat sich zur Anwendung der international geltenden Regelungen der UN ECE R 104 verpflichtet, um der Häufung von Unfällen von und mit LKW durch retroreflektierende Markierungen entgegenzuwirken
- verbesserte Sichtbarkeit des Fahrzeugs
- verbesserte Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit
- preiswerte Maßnahme für mehr Eigensicherung, auch für stehende Fahrzeuge
- verringertes Ausfallpotenzial durch mögliche Unfälle
Die richtigen Farben für Seiten und Heck: - seitliche Markierung mit weißer oder gelber Folie
- Heckmarkierung mit gelber oder roter Folie
- Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend
- DIN/NORM: UN ECE 104
Weitere Informationen: | | Norm: | ECE 104 | Produktart: | Konturmarkierung | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Farbe: | gelb | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | reflektierend | selbstklebend | Einsatzbereich: | Außenbereich | Montageort: | Kraftfahrzeug | Material: | Polyester | Breite: | 5,5 cm | Länge: | 50,0 m | Stärke: | 0,18 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, Reflexfolie, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, reflexfolie 3m, reflexfolie, markierband gelb, 3M Reflexfolie, gelb, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm, UN ECE 104, ECE 104 Klasse C, 3M, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 137,19* | € 169,22* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 161,81* | € 199,11* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 161,87* | € 199,12* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,70* | ab € 219,53* | € 268,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7438* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|