Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8,5 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8,5 x 4,5 cm
Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8,5 x 4,5 cm
Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8,5 x 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.G5023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G5023
EAN/GTIN:
     4044589374707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Objekt alarmgesichert und videoüberwacht,
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht - zur Innenverklebung

Video- Infozeichen zur Innenverklebung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 8,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
8,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8, 5 x 4, 5 cm, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,98*
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.G5023
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.