Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen, Hinweis Videoüberwachung + Zusatztext, 10,0 x 15,0 cm DIN 33450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video Infozeichen, Hinweis Videoüberwachung + Zusatztext, 10,0 x 15,0 cm DIN 33450
Video Infozeichen, Hinweis Videoüberwachung + Zusatztext, 10,0 x 15,0 cm DIN 33450
Video Infozeichen, Hinweis Videoüberwachung + Zusatztext, 10,0 x 15,0 cm DIN 33450
Artikel-Nr.:
     894-210.G5015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G5015
EAN/GTIN:
     4044589440686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - DIN Hinweis Videoüberwachung + Text nach Wahl DIN 33450
Video Infozeichen nach DIN 33450 mit Text nach Wahl


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 33450
  • Größe (BxH): 10,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 33450
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Video Infozeichen, Hinweis Videoüberwachung + Zusatztext, 10, 0 x 15, 0 cm, DIN 33450, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 31,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 31,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.G5018
ab € 7,99*
Ähnlich
Wolk
51.G5017
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.