Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang, Folie, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     894-210.A5980
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A5980
EAN/GTIN:
     4044589378538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil A DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 14096 Teil A
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 14096 Teil A, wolk
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,88*
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,03*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,03*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
43.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
15.A5980
ab € 17,58*
Ähnlich
Wolk
38.A5980
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.