Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Folie, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Artikel-Nr.:
     894-210.A3055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A3055
EAN/GTIN:
     4044589368775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Krankentrage DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Krankentrage


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E013
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Krankentrage
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Krankentrage E013 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Folie, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E013, ASR A1.3 E013, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,34*
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,34*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 6,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3050
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
15.A3055
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
38.A3055
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
21.A3050
ab € 1,76*
Ähnlich
Wolk
38.A3050
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A3050
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.A3055
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.