Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragfähigkeit..kg Hinweisschild Gewichtsangabe nach Wahl,selbstkl.Folie,25x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragfähigkeit..kg Hinweisschild Gewichtsangabe nach Wahl,selbstkl.Folie,25x15cm
Tragfähigkeit..kg Hinweisschild Gewichtsangabe nach Wahl,selbstkl.Folie,25x15cm
Artikel-Nr.:
     894-210.9717
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9717
EAN/GTIN:
     4044589032980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragfähigkeit....kg
SafetyMarking® Schild Tragfähigkeit ... kg


  • Material: 0029 PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
25,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5031
ab € 8,64*
Ähnlich
Wolk
11.5030
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
11.9715
ab € 7,25*
Ähnlich
Wolk
11.9714
ab € 3,71*
Ähnlich
Wolk
21.9716
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.