Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking BIKE GPS Tracking, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, 3 Stück, Größe


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
SafetyMarking BIKE GPS Tracking, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, 3 Stück, Größe
SafetyMarking BIKE GPS Tracking, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, 3 Stück, Größe
SafetyMarking BIKE GPS Tracking, Weich-PVC-Folie, selbstklebend, 3 Stück, Größe
Artikel-Nr.:
     894-210.7014
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.7014
EAN/GTIN:
     4044589466600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
3 x SafetyMarking Hinweisschild Aufkleber BIKE GPS Tracking
Safety Marking® Bike GPS Tracking

Safety Marking® 3 Stück GPS Tracking-Aufkleberset fürs Fahrrad. Erhöht den Schutz vor Diebstahl durch Hinweis auf einen GPS-Tracker

  • hochwertige, selbstklebende Folie für alle glatten Oberflächen
  • witterungsbeständig und UV-Stabil
  • abrieb- und kratzfeste Oberfläche
  • gut sichtbar durch auffällige Farben
  • Größe eines Aufklebers: 3,3 x 6,0 cm
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,3 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
3
Breite:
3,3 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Fahrzeug Ortung, GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild fahrrad, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,53*
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.