Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5883
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5883
EAN/GTIN:
     4044589375940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Aufkleber zum Vogelschutz Symbol -Falke-
Falke

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,9 x 13,9 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Vogelschutzschild
Produktkategorie:
Umweltschutzkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Falke
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
25,9 cm
Höhe:
13,9 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 8,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.