Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbot der Einfahrt Verkehrsschild/Betriebs-Privatkennz, selbstkl. Folie ,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbot der Einfahrt Verkehrsschild/Betriebs-Privatkennz, selbstkl. Folie ,20cm
Verbot der Einfahrt Verkehrsschild/Betriebs-Privatkennz, selbstkl. Folie ,20cm
Verbot der Einfahrt Verkehrsschild/Betriebs-Privatkennz, selbstkl. Folie ,20cm
Artikel-Nr.:
     894-210.5252
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5252
EAN/GTIN:
     4044589031150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gebotsschilder Praxisbewährt
2 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Verbot der Einfahrt VZ: 267
SafetyMarking® Verkehrsschild Verbot der Einfahrt VZ: 267

Verkehrskennzeichnung aus gut sichtbarer Folie zur Anbringung auf allen glatten Untergründen regelt den Verkehr und erhöht die Verkehrssicherheit

  • selbstklebende PVC-Folie
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

Bedeutung:

Dieses Verkehrszeichen steht oft am anderen Ende einer Einbahnstrasse und bedeutet, dass das Hineinfahren verboten ist.

Handlungsempfehlung:

In diese Strasse darf niemals hineingefahren werden. Zusätzlich muss man auf Fahrzeuge achten, die aus der Strasse herausfahren können (z. Bsp. Rechts vor Links). Zusatzschilder wie z.Bsp. "Fahrrad frei" müssen beachtet werden


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Verbot der Einfahrt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 267 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Verbot der Einfahrt, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, 2 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,47*
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,47*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 6,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5250
ab € 11,71*
Ähnlich
Wolk
11.5251
ab € 25,32*
Ähnlich
Wolk
11.5249
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.