Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang Betriebsvorschriften f Krane Berufsgenossenschaftlicher,selbstkl.33x50cm DGUV Vorschrift 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang Betriebsvorschriften f Krane Berufsgenossenschaftlicher,selbstkl.33x50cm DGUV Vorschrift 52
Aushang Betriebsvorschriften f Krane Berufsgenossenschaftlicher,selbstkl.33x50cm DGUV Vorschrift 52
Artikel-Nr.:
     894-210.2936
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2936
EAN/GTIN:
     4044589121295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Aushang - Berufsgenossenschaft Betriebsvorschriften für Krane DGUV Vorschrift 52
Betriebsvorschriften für Krane

§§ 29 - 43 der UVV "Krane" (BGV D6) vom 1. Dez. 1974, in der Fassung vom 1. Oktober 2000

Teilansicht


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 31,0 x 47,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
DGUV Vorschrift 52
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
31,0 cm
Höhe:
47,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 15,06*
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 15,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.2936
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.