Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe UN 1203, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe UN 1203, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe UN 1203, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe UN 1203, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     894-210.2225
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2225
EAN/GTIN:
     4044589396297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe UN 1203
Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt), und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungskennzeichnung
  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Weich-PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 3 kennzeichnet Stoffe die einen Flammpunkt von höchstens 60°C besitzen und die bei 20 °C und 1013 mbar flüssig sind, bei 50 °C maximal 3 bar Dampfdruck haben, bei 20 °C und 1013 mbar nicht vollständig gasförmig sind. Außerdem sind alle entzündbaren Stoffe im liquidem oder geschmolzenem solidem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, welche auf oder über ihrem Flammpunkt erwärmt sind, der Klasse 3 zuzuordnen. Die UN-Nummer kennzeichnet dass es sich bei dem transportiertem Gut um Benzin oder Ottokraftstoff handelt.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Etiketten Flammable Liquid, Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe, Gefahrgutklasse 3, gefahrgut-aufkleber un 1203, gefahrgut-aufkleber un, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,88*
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,88*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2225
ab € 24,98*
Ähnlich
Wolk
43.2224
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
36.2224
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2224
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.