Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-210.1998 Herst.-Nr.: 21.1998 EAN/GTIN: 4044589428066 |
| | |
|
| | |
| Hygiene-Aushang zur Ansteckungsvermeidung - Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig … Händeschütteln vermeiden! Text: Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig, Wir verzichten auf das Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln. Krank durch Höflichkeit. So könnte man die Erkrankung durch das Händeschütteln beschreiben. EHEC hat gezeigt, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung schwerwiegende Folgen haben kann. Salmonellen, Noro-, Grippe- oder Adenoviren... Ein möglicher Übertragungsweg sind die Hände. Handhygiene hilft, doch wer wäscht sich nach jedem Händeschütteln die Hände? Oder benutzt desinfizierende Tücher? Deshalb Händeschütteln vremeiden. - Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Hygieneaushang | Produktkategorie: | Aushänge | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 30,0 cm | Höhe: | 20,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Händeschütteln vermeiden, Händeschütteln vermeiden Hinweisschild, PVC-Etiketten, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|