Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsnachweis Sachverständiger, Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungsnachweis Sachverständiger, Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm
Wartungsnachweis Sachverständiger, Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm
Wartungsnachweis Sachverständiger, Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.0938
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0938
EAN/GTIN:
     4044589416995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Wartungsnachweis Sachverständiger - Geprüft am - Nächste Prüfung,
Wartungsnachweis Geprüft am - Sachverständiger - Nächste Prüfung

  • laufende Prüfungen können vorgenommen werden
  • geeignet für alle regelmäßig zu wartenden Geräte
  • reduziert langfristig Ihre Reparaturkosten
  • passend für alle Prüfplaketten mit 3,0 cm Durchmesser oder kleiner

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Grundplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
PVC
Breite:
12,0 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
12,0 × 6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Instandhaltungsnachweis, Wartungsnachweis, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
10
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,70*
10
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.