Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspüleinrichtung Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenspüleinrichtung Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     894-210.0063
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0063
EAN/GTIN:
     4044589020611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
alle erste hilfe kennzeichnung
Erste-Hilfe-Schild Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0064
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
43.0063
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
43.0064
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
21.0064
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
15.0063
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.0063
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
38.0064
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
44.0063
ab € 2,58*
Ähnlich
Wolk
44.0064
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
38.0070
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
11.0064
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.