Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung linker Fußabdruck, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierung linker Fußabdruck, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50cm
Bodenmarkierung linker Fußabdruck, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50cm
Bodenmarkierung linker Fußabdruck, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50cm
Bodenmarkierung linker Fußabdruck, Alu, langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50cm
Artikel-Nr.:
     894-170.7655
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7655
EAN/GTIN:
     4044589117649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Leitmarkierung
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Piktogramm zur Bodenmarkierung
bodenmarkierung zur fluchtwegkennze...
Bodenmarkierung Fußabdruck, langnachleuchtend
Fußabdruck

  • langnachleuchtend
  • mit Anti-Rutsch-Effekt
  • selbstklebend

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxL): 10,0 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fussabdruck
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
10,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,89*
5 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,44*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,67*
€ 10,25*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7654
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.